Safety valve, Brass, G 2, Trigger pressure 1.3 bar

Nr art.: 105053
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 105053
EAN / GTIN 4047322237147
Numer producenta 105053
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Safety valve, High performance design, Brass, Operating temp. -40 °C to 200 °C, G 2, AF 70, Trigger pressure 1.3 bar

Cecha szcz.:

  • A: 25.0 mm
  • H: 203.0 mm
  • do: 40.0 mm
  • AF: 70 mm
  • Casing: brass
  • Thread: G 2
  • Compression spring: Carbon steel
  • sealing material: FPM
  • Minimum response pressure: 1.3 bar
  • Max. operating pressure: 26 bar
  • Min. operating pressure: 0.5 bar
  • Max. operating temperature: 200 °C
  • Min. operating temperature: -40 °C