Mikrometr z ramieniem, regulowana podkła

Nr art.: 105-413
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu External tube micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 105-413
EAN / GTIN 4946368007618
Numer producenta 105-413
Numer L L40010 1780
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometr z regulowanym trzpieniem pomiarowym zapewnia następujące korzyści: Solidna i wytrzymała, a jednocześnie lekka konstrukcja, przeznaczona do szerokich zakresów pomiarowych. Skok wrzeciona wynosi 50 mm. Regulowany kowadło poszerza zakres pomiarowy. Dołączone wzorce pomiarowe obejmują cały zakres pomiarowy.

Cecha szcz.:

  • Uwagi: Z regulowaną podpórką do obrabianego elementu o długości 100 mm
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 1,3 µm
  • Granica błędu: +/-28 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 1,985 X 1,238 X 0,25 M
  • Zakres pomiarowy: 1,500-1,600
  • Powierzchnie pomiarowe: Wyposażone w wkładki z węglika spiekanego i precyzyjnie docierane
  • nacisk pomiarowy: 5-10
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 8 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • Model: OMS1-1600P
  • równoległość: 18 µm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 21 mm
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • Błąd nachylenia: 6 µm
  • Tulejki przedłużające: 50 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, with spanner, setting standard (2 pcs.), 50 mm extension collar