• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Saferstep LH - shelf ladder, 10 treads

Nr art.: 1041360
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 10
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 265 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Możliwość zawieszania tak
Maksymalna wysokość zawieszenia 2,82 m
Możliwość składania nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 11,3 kg
Rodzaj produktu Drabina regałowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1041360
EAN / GTIN 4003866013609
Numer producenta 1041360
Numer L L90010 459
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Drabinki wiszące półkowe posiadają dwa haczyki do zawieszania szyny prowadzącej do Ø 36 mm oraz dodatkowe haki do pionowego przechowywania na półce.

Cecha szcz.:

  • Załaduj maks. 150 kg
  • Waga 11,3 kg
  • Materiał aluminium
  • Połączenie szczebli/schodków kołnierzowe
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba stopni 10
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Maksymalna wysokość zawieszenia w pionie 2,82 m
  • Minimalna wysokość zawieszenia w pionie 2,29 m
  • Szerokość zewnętrzna 420 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.