Mikrometr ramowy z wymiennym nakładką po

Nr art.: 104-204
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
Opakowanie walizka
Średnica bębna pomiarowego 21 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 8 mm
Równoległość powierzchni pomiarowych 11,18 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 1,02 µm
Ze wzorcem nastawczym tak
Liczba wzorców nastawczych 6 szt.
Wymienne wkładki pomiarowe tak
Liczba końcówek pomiarowych 6 szt.
Odczyt w calach, cal 0,001 cal
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Odchyłki pomiarowe E MPE +/-20,32 µm
Pomiar siły min. 10 N
Pomiar siły maks. 14 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 1 150 mm
Szerokość łącznie 705 mm
Wysokość całkowita 65 mm
Min. zakres pomiarowy 762 mm
Maks. zakres pomiarowy 914,4 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 104-204
EAN / GTIN 4946368007076
Numer producenta 104-204
Numer L L40010 9093
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometr suwakowy charakteryzuje się szerokim zakresem pomiarowym i zapewnia następujące korzyści: Łatwo wymienne kowadła umożliwiają wykonywanie szerokiej palety pomiarów. Grzechotka zapewniająca stałą siłę pomiarową.

Cecha szcz.:

  • wymienne kowadła: 6
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 0,00004 cale
  • Wzorzec nastawczy: 6 (30, 31, 32, 33, 34, 35″)
  • Granica błędu: +/-0,0008″
  • Rozmiar / Wymiar: 1,15 X 0,705 X 0,065 M
  • Zakres pomiarowy: 30-36
  • Powierzchnie pomiarowe: Wrzeciono z wkładką z węglika spiekanego, precyzyjnie docierany; kowadło ze stali hartowanej, precyzyjnie docierane
  • nacisk pomiarowy: 10-14
  • trzpień pomiarowy: Urządzenie do blokowania wrzeciona, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), skok wrzeciona 0,5 mm
  • równoległość: 0,00044 cale
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 21 mm
  • podziałka skali: 0,001 cale
  • Błąd posuwu wrzeciona: 0,00015 inch
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, key, setting standard (6 pcs.), anvils (6 pcs.)