Full stroke safety valve DN 8, G 1/4, Trigger pressure 6.1 bar

Nr art.: 103991
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 103991
EAN / GTIN 4047322042208
Numer producenta 103991
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Full stroke safety valve DN 8, Brass, Operating temperature -25 °C to 180 °C, G 1/4, AF 20, Trigger pressure 6.1 bar, Type tested

Cecha szcz.:

  • A: 18.0 mm
  • C: 63.0 mm
  • D: 10.0 mm
  • AF: 20 mm
  • Casing: brass
  • Thread: G 1/4
  • Compression spring: stainless steel
  • sealing material: FKM
  • Minimum response pressure: 6.1 bar
  • Max. operating pressure: 50 bar
  • Min. operating pressure: 0.2 bar
  • Max. operating temperature: 180 °C
  • Min. operating temperature: -25 °C