• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Check valve inclined seat design stainless steel, G 1 1/2, 0.2bar

Nr art.: 103838
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 103838
EAN / GTIN 4047322038195
Numer producenta 103838
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Check valve inclined seat design stainless steel, Medium/ambient temp. -10°C to 230°C, G 1 1/2, max 40 bar, Opening press. 0.2 bar

Cecha szcz.:

  • B: 113.0 mm
  • L: 121.0 mm
  • AF: 55 mm
  • Casing: Stainless steel 1.4401 / 1.4408
  • Thread: G 1 1/2
  • internal components: Stainless steel 1.4401 / 1.4408
  • Standard thread: DIN EN ISO 228-1
  • sealing material: FKM
  • Max. operating pressure: 40 bar
  • Opening pressure min.: 0.2 bar
  • Maximum medium temperature: 230 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Max. operating temperature: 230 °C
  • Min. operating temperature: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 230 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C