{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba usztywnień poprzecznych | 1 | |
| Odcień, srebrna | Srebrny szary | |
| Szerokość usztywnień poprzecznych | 1,2 m | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,42 m | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 20 | |
| Szerokość szczebli | 0,03 m | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 280 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Wysokość robocza około | 6,9 m | |
| Możliwość zawieszania | nie | |
| Możliwość składania | nie | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 17,5 kg | |
| Długość drabiny | 5,84 m | |
| Kolor | srebrna | |
| Rodzaj produktu | Drabina przystawna |
| Numer artykułu | 10320 | |
| EAN / GTIN | 4031405103207 | |
| Numer producenta | 010320 | |
| Numer L | L90180 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |