Mikrometr z ramieniem, wersja podstawowa

Nr art.: 103-191
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu External tube micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 103-191
EAN / GTIN 4946368004891
Numer producenta 103-191
Numer L L40010 8513
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Lekka konstrukcja warsztatowa z ramą z emalii wypalanej. Grzechotka zapewnia stałą siłę pomiarową.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 0,00004 cale
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,0003″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,644 X 0,385 X 0,05 M
  • Zakres pomiarowy: 14-15
  • Powierzchnie pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane
  • nacisk pomiarowy: 10-15
  • trzpień pomiarowy: Urządzenie do blokowania wrzeciona, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), skok wrzeciona 0,5 mm
  • równoległość: 0,0002 cale
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 21 mm
  • podziałka skali: 0,001 cale
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, key, setting standard