• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Mikrometr z ramieniem, wersja podstawowa

Nr art.: 103-189
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
Opakowanie walizka
Średnica bębna pomiarowego 21 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 8 mm
Równoległość powierzchni pomiarowych 0,005 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,001 µm
Odczyt w calach, cal 0,001 cal
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Dokładność ± 7,62 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE +/-0,007622 µm
Pomiar siły min. 10 N
Pomiar siły maks. 15 N
Długość całkowita 585 mm
Szerokość łącznie 355 mm
Wysokość całkowita 52 mm
Min. zakres pomiarowy 304,8 mm
Maks. zakres pomiarowy 330,2 mm
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 103-189
EAN / GTIN 4946368004853
Numer producenta 103-189
Numer L L40010 8511
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Lekka konstrukcja warsztatowa z ramą z emalii wypalanej. Grzechotka zapewnia stałą siłę pomiarową.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 0,00004 cale
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,0003″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,585 X 0,355 X 0,052 M
  • Zakres pomiarowy: 12-13
  • Powierzchnie pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane
  • nacisk pomiarowy: 10-15
  • trzpień pomiarowy: Urządzenie do blokowania wrzeciona, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), skok wrzeciona 0,5 mm
  • równoległość: 0,0002 cale
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 21 mm
  • podziałka skali: 0,001 cale
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, key, setting standard