Przedłużka ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/4 cala (20 mm) ∙ Zabierak kwadratowy masywny 3/4 cala (20 mm) ∙ Długość: 75 mm

Nr art.: 1017-3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do zastosowania maszynowego nie
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala; 3/4 cala
Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Przedłużka
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Norma DIN 3123
Długość całkowita L 75 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1017-3
EAN / GTIN 4000896001996
Numer producenta 1017-3
Numer L L60140 1263
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Drive with bolt for locking pin retaining, output with locking pin retaining
  • Surface: chrome-plated, polished
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 20 mm (3/4 inch)
  • Output: Square, solid 20 mm (3/4 inch)
  • Dimensions / length: 75 mm
  • Net weight: 0.31 kg
  • For manual operation