Verlengstuk ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Vierkant massief 20 mm (3/4 inch) ∙ 75 mm

Artikelnummer: 1017-3
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
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1017-3
EAN/GTIN 4000896001996
Nummer fabrikant 1017-3
L-nummer L60140 1263
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aandrijving met uitdrukstift voor stiftborging, afdrijving met stiftborging
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 20 mm (3/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 75 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.31 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen