{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Manometry | |
| gwint przyłączający | G1/4 cal | |
| maks. zakres wskazań | 40 bar | |
| Długość | 50 mm | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał szybki | z tworzywa sztucznego | |
| Średnica ściernicy | 50 mm |
| Numer artykułu | 101698 | |
| EAN / GTIN | 4047322013338 | |
| Numer producenta | 101698 | |
| Numer L | L00970 2091 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |