Tuleja mocująca, Minimalna średnica 39,7, Wersja R – wersja standardowa

Nr art.: 1015557
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1015557
EAN / GTIN 4019208214689
Numer producenta 1015557
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

Więcej informacji:

  • Tuleja zaciskowa, średnica min. 39,7, wersja R – wersja standardowa (niewulkanizowana), rozmiar KFR / MFR 3

Cecha szcz.:

  • Rozciąganie: 0,5 mm
  • Rozmiar igły: 03
  • długość całkowita: 40 mm
  • Minimalna średnica: 39,7 mm