Noże Bezpieczne SECUPRO MAXISAFE z TRAPEZOWE 99, 1 Sztuka

Nr art.: 10139910.02
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 10139910.02
EAN / GTIN 4002632801556
Numer producenta 10139910.02
Numer L L60170 927
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Idealne trzymanie – z każdej strony. Z ostrzem trapezowym. SECUPRO MAXISAFE od ponad 15 lat zachwyca użytkowników swoją lekkością i szerokim zakresem zastosowań. Teraz ten nóż bezpieczny osiągnął nowy poziom ergonomii. Wystarczy go podnieść i uruchomić całkowicie przeprojektowany 3-stronny suwak... Czujesz różnicę? Nie musisz rezygnować z żadnej ze sprawdzonych funkcji – takich jak w pełni automatyczne chowanie ostrza czy solidna rękojeść z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Materiał podstawy: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym. Ergonomiczny uchwyt. Nowo ukształtowany grzbiet ostrza sprawia, że plastikowa rękojeść leży teraz jeszcze lepiej w dłoni. Dodaj do tego optymalizację suwaka i przycisku wymiany ostrza: Pozwala to na wydajną pracę. 3-stronny suwak. Praworęczny? Leworęczny? Od góry? Niezależnie od tego, jak wolisz wysunąć ostrze – SECUPRO MAXISAFE oferuje Ci wszystkie możliwości. Co więcej: 3-stronny suwak jest teraz wyposażony w antypoślizgowe rowki. Jednym naciśnięciem przycisku: do wymiany ostrza wystarczą tylko dwie ręce. Oto krótka instrukcja: Naciśnij przycisk wymiany ostrza, otwórz rękojeść, przesuń uchwyt ostrza do przodu i wymień ostrze. To takie proste. Metalowy przód: Z SECUPRO MAXISAFE nie musisz martwić się o żadne „zadrapania”. Wręcz przeciwnie: dzięki metalowej osłonie chroniącej przed ścieraniem w gnieździe ostrza, nóż jest również przystosowany do intensywnego użytkowania. Dwustronne ostrze: Zanim konieczna będzie wymiana wysokiej jakości ostrza, wystarczy je obrócić. To podwaja żywotność ostrza – i zmniejsza wymagany wysiłek. Ponieważ Twój produkt tnie jak nowy.
  • Główne materiały do cięcia:
    Tektura: do 3 warstw
    Taśmy plastikowe
    Arkusze folii i papieru
    Taśma klejąca
  • Zastosowanie cięcia:
    Tięcie taśmy
    Rozcinanie/usuwanie boku kartonu
    Rozcinanie górnej części kartonu
    Rozcinanie kartonu w poziomie

Cecha szcz.:

  • Uchwyt: suwak 3-stronny
  • Obsługa: dla osób prawo- i leworęcznych
  • Technologia bezpieczeństwa I: bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa (SECUPRO)
  • Technologia bezpieczeństwa II: w pełni automatyczne chowanie ostrza
  • Blokada transportowa: nie
  • Spust: kciuk
  • Ergonomia: ergonomiczna
  • Głębokość cięcia (łącznie): 17,2 mm
  • Główne materiały do cięcia: Tektura: do 3 warstw, Tektura: do 2 warstw, Tektura: 1 warstwa, Taśma plastikowa, Taśma klejąca, Folia i taśmy papierowe, Opakowanie, folia stretch, folia termokurczliwa, Przędza, Sznur, Filc, Tkanina nietkana, Towary w workach, Tekstylia
  • Zastosowanie do cięcia: Cięcie taśm, Cięcie/zamykanie tektury z boku, Cięcie tektury od góry, Cięcie tektury poziomo
  • Właściwości ścierne: Wysoka ochrona przed ścieraniem
  • Uchwyt/oczko: tak
  • Obcinak do taśmy: nie
  • Materiał podstawy: Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
  • Miękki uchwyt: nie
  • Wykrywalny przez detektory metalu: nie
  • Zamontowane ostrze: 99,70
  • Długość wyjściowa ostrza (maks.): 18,4 mm
  • Opcjonalne ostrze: 1760099,25, 99,70, 199,70, 98,70
  • Kształt zamontowanego ostrza (nóż): Ostrze trapezowe
  • Ostrza zamontowane (nóż): Dwustronne
  • Zamontowane ostrze ze stali nierdzewnej (nóż): nie
  • Wymienne ostrza w uchwycie: nie
  • Wymiana ostrza bez użycia narzędzi: tak
  • Blokowane ostrze zmiana: nie
  • Możliwe jako artykuł promocyjny: tak
  • Znak GS (tekst): przetestowany przez TÜV/VPA