Thread cutting die / RU M 10 tolerance 6g spiral entry brass lapped 30 x 11 mm

Nr art.: 101301
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Średnica nominalna gwintu, metryczna 10 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M10-6g
Klasa tolerancji gwintu 6g
Kształt nakroju B
Materiał skrawający HSS
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101301
EAN / GTIN 4046122326822
Numer producenta 101301
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread cutting die / RU M 10 tolerance 6g spiral entry brass lapped

HSS thread cutting dies to DIN EN standards
- for machine and manual use
- for cutting threads in steel up to approx. 800 N/mm² tensile strength
- different versions for cutting a wide range of materials
- with spiral entry for M 3 and above