Thread cutting die / RU G 3/4 tolerance A spiral entry brass lapped

Nr art.: 101082
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
Rodzaj gwintu BSP/G
Średnica nominalna gwintu, w calach 0,75 cal
Klasa tolerancji gwintu A
Kształt nakroju C
Materiał skrawający HSS
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101082
EAN / GTIN 4046122323517
Numer producenta 101082
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread cutting die / RU G 3/4 tolerance A spiral entry brass lapped

HSS thread cutting dies to DIN EN standards
- for machine and manual use
- for cutting threads in steel up to approx. 800 N/mm² tensile strength
- different versions for cutting a wide range of materials
- with spiral entry for M 3 and above