• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Adjustable wrench, 12″, Quick Adjust, bi-material

Nr art.: 101.12G
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
Rodzaj produktu Adjustable spanners

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101.12G
EAN / GTIN 3662424092275
Numer producenta 101.12G
Numer L L60130 9666
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Saving time: the movable jaw can be easily and quickly adjusted to the nut with the knurled screw: 3 steps: - Pull the knurled screw: the movable jaw is immediately released. - Adjust the movable jaw by hand to the desired dimension. - If necessary, use the knurled screw for fine adjustment as usual. 2 to 3 times as fast as a standard rolling fork spanner.
  • Jaw with fine profile for better accessibility
  • Extra large opening for more versatility
  • Dimension graduation in mm on one side
  • Design: bright chrome-plated
  • bi-material shank

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 41 B [mm]: 89.3 C x C1 [mm]: 25 x 39.7 E [mm]: 10.1 E1[mm]: 18.5 E3 [mm]: 27.3 B [mm]: 301 L [mm]: 301 [kg]: 0.650