Constant pressure regulator, Size 3, G 3/4, 0.5 - 10 bar

Nr art.: 100887
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 100887
EAN / GTIN 4047322115674
Numer producenta 100887
Numer L L00970 120037
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Constant pressure regulator incl. pressure gauge, Size 3, G 3/4, Input pressure max. 40 bar, Control range 0.5 - 10 bar

Cecha szcz.:

  • A: 116.0 mm
  • B: 93.0 mm
  • C: 43.0 mm
  • D: 177.0 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Casing: brass
  • Thread: G 3/4
  • Rate of flow: 7830 l/min
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 10 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 40 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 8 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Maximum medium temperature: 90 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 90 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C