Axial drilling and milling head, for collet 320 470E (ER32 Ø3-20) Follow-up article: (MNR) 222630

Nr art.: 100581
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Obróbka powierzchniowa wersja czerniona

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100581
EAN / GTIN 4069739001128
Numer producenta 40.4032LB15
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI40, axial connection, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 40.4032LB15
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 76
  • Max. Torque (TQX): 50 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 6000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Connection diameter, min. (DCONN): 2.5 – 20.0 mm
  • Length of reach (LPR): 111 mm
  • Function length (WF): 111 mm
  • Shank size: VDI40
  • Interface size: Collet ER32
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: claw coupling