• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Testina di fresatura e foratura assiale

Codice art.: 100581

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)
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
Trattamento delle superfici es. brunita

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100581
EAN / GTIN 4069739001128
Codice del produttore 40.4032LB15
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI40, attacco assiale, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 40.4032LB15
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 76
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 50 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 111 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 111 mm
  • Dimensione codolo: VDI40
  • Dimensione interfaccia: Pinza di serraggio ER32
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno
  • Giunto: Giunto a denti