Dozownik plastrów QuickFix, Typ: 5507

Nr art.: 098430 5507
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
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
QuickFix
Oznaczenie producenta
QuickFix Pflasterspendersystem
Rodzaj plastra
Plastry mieszane
Zawartość
90 szt.
Kolor
Zielony; Białe
Rodzaj produktu
Dozownik plastrów
Możliwość wielokrotnego zastosowania
tak
Długość
230 mm
Szerokość
135 mm
Właściwości
elastyczne; wodoodporny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098430 5507
EAN / GTIN 5715205550728
Numer producenta 5507
Producent/osoba odpowiedzialna Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

system dozowania plastrów QuickFix, zamykany, 230 × 135 × 30 mm (B × H × T).
  • plastry odpakowują się same przy wyciąganiu
  • pojedyncze pakowanie plastrów zapewnia wysoki standard higieny
  • możliwość napełnienia różnymi typami plastrów.

Zawartość:

Plastry wodoodporne, 1 × 45 szt.
Plastry elastyczne, 1 × 45 szt.