• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Kombinezon ochronny typ 3/4/5/6 Tychem® 6000 F, szary, wielkość unisex: L

Nr art.: 098308 L
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
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tychem®
Oznaczenie producenta Tychem® 6000 F CHA5
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Klasa ochrony chemicznej TYP 3 – nieprzepuszczający cieczy EN 14605; TYP 4 – ochrona przed opryskaniem cieczą wg EN 14605; TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Rozmiary międzynarodowe L
Typ Typ 3; Typ 4
Kolor Szare
Skład tkaniny Włókno specjalne
Rodzaj produktu Kombinezony ochronne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj Unisex
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości Klejone szwy; Pętelki na kciuk; antystatyczny
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategoria ochrony III
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098308 L
EAN / GTIN 5450208004747
Numer producenta D13395221

Opis

Wykonanie:

Tychem® F, Typ 3/4/5/6, Model CHA5. Kompleksowa ochrona przeciw szerokiemu spektrum substancji chemicznych i biologicznym substancjom niebezpiecznym. 100% szczelna dla cząsteczek i płynów do 5 bar. Szlufki na kciuk na końcówkach mankietów. Szwy zaklejone taśmą barierową dla lepszej ochrony i oporności. Samoprzyczepny system zapięcia na podwójny zamek dla lepszej szczelności.
Kombinezon ochronny (kategoria PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Typ 4
  • EN 14605 Typ 3