{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 1500047 | |
| Kolor | Żółty; Czarny | |
| Rodzaj połączenia | Clip2Loop | |
| Typ blokady | Hook2Hook | |
| Rozwarcie maks. | 20 mm | |
| Materiał | Aluminium; stal | |
| Rodzaj produktu | Zabezpieczenie narzędzia | |
| Z karabińczykiem | tak | |
| Maks. obciążalność | 6,8 kg |
| Numer artykułu | 098240 6,8 | |
| EAN / GTIN | 852684930926 | |
| Numer producenta | 7100209333 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |