• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Karabińczyk D-SHAPE STEEL TG, typ: 1

Nr art.: 098193 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Karabińczyk
Typ zamknięcia
Otwarcie 3 ruchami (system Tri Lock)
Liczba karabińczyków
1 szt.
Obciążenie zrywające w kierunku obciążenia głównego
50 kN
Rozwarcie maks.
19 mm
Norma
EN 362
Materiał
stal
Masa
190 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098193 1
EAN / GTIN 8056734832969
Numer producenta H-295-TG
Producent/osoba odpowiedzialna SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Wykonanie:

D-SHAPE STEEL TG. Element łączący w kształcie litery D ze stali ocynkowanej z automatycznym zamknięciem potrójnym. Maksymalna szerokość otwarcia 19 mm.

Norma:

EN 362