Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości TurboLite EDGE, długość linki stalowej: 1,8m

Nr art.: 098151 1,8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość linki stalowej (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Turbolite EDGE
Norma EN 360
masa 1,1 kg
długość 1,8 m
Rodzaj produktu Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098151 1,8
EAN / GTIN 3660681058447
Numer producenta 1033482
Producent/osoba odpowiedzialna Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Wykonanie:

TurboLite EDGE. Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości w wersji mini, przeznaczony do podnoszonych pomostach roboczych wg DIN 19427:2017-04(D). Poddany badaniu na krawędziach do 140 kg. Bez konieczności corocznych przeglądów.

Norma:

EN 360