• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Lina trzymająca ERGOGRIP SK 12, długość: 2m

Nr art.: 098132 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ERGOGRIP
Oznaczenie producenta ERGOGRIP SK 12
Kolor Żółty; Czerwony; Białe
Grubość liny 12 mm
Rodzaj produktu Lina
Długość całkowita L 2 m
Materiał Aluminium; Poliamid
Norma EN 358
Masa 0,73 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098132 2
EAN / GTIN 4030281052852
Numer producenta L-0030-2
Producent/osoba odpowiedzialna SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Wykonanie:

ERGOGRIP SK 12. Lina trzymająca do pozycjonowania miejsca pracy. Bardzo wysoka wytrzymałość na obciążenia krawędziowe, odporna na przetarcia i wytrzymała. Bardzo łatwo daje się przestawić jedną ręką. Lina poliamidowa (d = 12 mm) i karabińczyk aluminiowy.

Norma:

EN 358