Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Automatyczna maska do spawania 3M™ Speedglas™ 9100X

Nr art.: 097912 BLACK

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kolor Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097912 BLACK
Numer producenta 7000000215
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Automatyczna maska spawalnicza o doskonałych właściwościach optycznych, zapewnia niezawodną ochronę przed promieniowaniem, wysoką temperaturą i iskrami, przy jednocześnie bardzo dobrej widoczności spawanego przedmiotu. Przyjemna praca dzięki widoczności bez zniekształceń i równomiernemu przyciemnianiu. Przy różnego rodzaju pracach spawalniczych można wybierać spośród siedmiu stopni przyciemnienia, co zapobiega zmęczeniu i zwiększa jakość pracy. Każdy stopień ochrony może zostać ustawiony na stałe, np. stopień jasności 3 do szlifowania. Opatentowana taśma nagłowna zapewnia większy komfort noszenia również przy podniesionej masce. Dzięki prowadzeniu maski blisko głowy, punkt ciężkości po podniesieniu zostaje optymalnie przemieszczony. Ciemne stopnie ochrony: 5, 8, 9 – 13. Jasność: 3. Z baterią litową 3 V (żywotność 2.500 godzin). Pole widzenia filtra spawalniczego: 54 × 107 mm.

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT