Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Máscara de soldadura automática 3M™ Speedglas™ 9100X

Número de artículo: 097912 BLACK

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 097912 BLACK
Número del fabricante 7000000215
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Máscara de soldadura con extraordinarias características ópticas, ofrece una protección segura contra radiación, calor y chispas, junto con una visión precisa de la pieza de trabajo. Trabajo agradable gracias a la visión exenta de distorsión y el oscurecimiento uniforme. Para diferentes trabajos de soldadura es posible elegir entre siete niveles oscuros, con el fin de evitar sobreesfuerzos y aumentar la calidad del trabajo. Cada nivel de protección se puede preajustar de manera fija, p. ej. el nivel claro 3 para trabajos de rectificado. La cinta patentada para la cabeza asegura una mayor comodidad, incluso con la máscara replegada. Gracias a la guía estrecha a lo largo de la cabeza, el centro de gravedad se desplaza de manera óptima al rebatir. Niveles de protección oscuros: 5, 8, 9-13. Nivel claro: 3. Con batería de litio de 3 V (vida útil 2.500 horas). Campo visual filtro de soldadura: 54 × 107 mm.

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT