Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Automatyczna maska do spawania 3M™Speedglas™ 10 V

Nr art.: 097905 BLACK

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kolor Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097905 BLACK
Numer producenta 7100166710
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Model dla początkujących, ze zmiennym automatycznym filtrem spawalniczym i 3 stopniami czułości. Solidna maska zapewnia niezawodną ochronę i nadaje się dobrze do okazjonalnych prac spawalniczych, np. przy naprawach. Z komfortową taśmą nagłowną i wymiennymi szybkami. Łatwa możliwość łączenia z innym środkami ochrony indywidualnej, jak okulary ochronne albo maska ochrony dróg oddechowych. Ciemne stopnie ochrony: 10 – 12. Jasność: 3. Z baterią litową 3 V (żywotność 1.500 godzin). Pole widzenia filtra spawalniczego: 44 × 93 mm.

Zastosowanie:

Spawanie MIG / MAG, elektrodami.

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT