Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Automatická svařovací maska 3M™Speedglas™ 10 V

Artiklové číslo: 097905 BLACK

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097905 BLACK
Číslo výrobce 7100166710
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Základní model s variabilním automatickým svářečským filtrem a 3 úrovněmi citlivosti. Robustní maska nabízí spolehlivou ochranu a je vhodná pro příležitostné svářečské práce, např. údržbové práce. S pohodlným hlavovým pásem a vyměnitelným nasazovacím zorníkem. Lze dobře kombinovat s jinými OOP, jako jsou ochranné brýle nebo ochranná dýchací maska. Tmavé ochranné stupně: 10–12. Stupeň jasu: 3. S lithiovou baterií 3 V (životnost 1 500 hodin). Zorné pole svářečský filtr: 44 × 93 mm.

Použití:

MIG- / MAG- a elektrodové svařování

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT