Turboshield Wizjery SV9AC

Nr art.: 097887 SV9AC
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
  • materiał szkieł: octan
  • Powłoka szyby: odporny na działanie środków chemicznych
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: Norma

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Przyciemnianie szyb przeźroczysty
Oznaczenie szyb HON 1 F3
materiał szkieł octan
Powłoka szyby odporny na działanie środków chemicznych
Ochrona przed promieniowaniem UV Norma
Rodzaj produktu Wizjery

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097887 SV9AC
EAN / GTIN 7312550023075
Numer producenta 1002307 SV9AC

Opis

Wykonanie:

Wizjery z szerokim polem widzenia i dobrą ochroną brody i szyi. Wszystkie wizjery posiadają certyfikat ochrony UV, chronią przed cieczami i odpryskami stopionego metalu oraz średnim uderzeniem również w ekstremalnych temperaturach (-5 °C – 55 °C).
Przezroczysty wizjer octanowy o wysokiej odporności na substancje chemiczne i wysoką temperaturę i zmniejszonej odporności na zadrapania.

Norma:

EN 166

Pasuje do:

uchwytu nagłownego i uchwytu do hełmu nr 097885 i nr 097886.