{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Właściwości hełmu | Właściwości ochronne do 150°C; Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu; Ochrona przed odkształceniem bocznym | |
| Powłoka szyby | odporny na działanie środków chemicznych | |
| wielk. | 53 cm - 61 cm | |
| Materiał skorupy hełmu | UP-GF włókna szklane - poliester | |
| masa | 405 g | |
| Norma | DIN EN 397 | |
| z regulacją wielkości | Zapięcie obrotowe | |
| Rodzaj produktu | Hełmy ochronne |
| Numer artykułu | 097813 YELLOW | |
| EAN / GTIN | 4017765102258 | |
| Numer producenta | 1200272940 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com |