Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Hełmy ochronne uvex pheos B-WR, kolor: YELLOW

Nr art.: 097811 YELLOW

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Właściwości hełmu: ochrona do -30°C; Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu
  • z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości hełmu ochrona do -30°C; Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu
kolor żółte
wielk. 52 cm - 61 cm
Materiał skorupy hełmu HDPE
masa 406 g
Norma DIN EN 397
z regulacją wielkości Zapięcie obrotowe
Odporność kabla do -30 °C
6-punktowe zamocowanie wkładki tekstylnej tak
klips do mocowania części tak
z możliwością mocowania latarki czołowej tak
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097811 YELLOW
EAN / GTIN 4031101510262
Numer producenta 9772130
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Lekka skorupa hełmu z HDPE (High Density Polyethylene) z trzema regulowanymi otworami wentylacyjnymi zapewniającymi wysoki komfort noszenia. Dodatkowe gniazdo po stronie czołowej hełmu umożliwia zamocowanie latarki czołowej. Odporny na temperaturę do -30°C i ochrona przed odpryskami ciekłego metalu (MM).
  • Taśma mocowana w 6 punktach
  • 30 mm uchwyt ze slotem euro
  • Opaska przeciwpotna ze sztucznej skóry
  • Kształt prosty
  • zapięcie przekręcane

Zastosowanie:

Przemysł, budownictwo, montaż.

Norma:

DIN EN 397

Specyfikacja:

Odporny na temperaturę do -30°C i ochrona przed odpryskami ciekłego metalu (MM).

Część zamienna:

Opaska przecipotna ze skóry syntetycznej nr 097820 .