{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Okulary z kabłąkiem | |
| Przyciemnienie szybki | Przeźroczyste | |
| Oznaczenie szyb | 2C-1,2 W 1 FTKN | |
| Właściwości szybki | Bez zaparowania szkieł; UV400; bez zaparowania szkieł | |
| właściwości ramy | Otoczka zausznika; Regulowane podkładki na nos | |
| Odporność mechaniczna/termiczna szybki | F; T | |
| Norma | EN 166; EN 170 | |
| Współczynnik przepuszczalności | 91 % | |
| masa całkowita | 23 g | |
| Materiał szybki | Poliwęglan | |
| Seria | sportstyle | |
| Oznaczenie producenta | uvex sportstyle | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Okulary nakładane | nie | |
| Oznaczenie ramki | W 166 FT CE | |
| Kod producenta ramy | W | |
| Standardy odniesienia ramy | EN 166 | |
| Odporność mechaniczna/termiczna ramy | F; T | |
| Rodzaj filtra szybki | 2C | |
| Stopień przyciemnienia szybki | 1,2 | |
| Kod producenta szybki | W | |
| Klasa optyczna szybki | 1 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 096507 CLEAR | |
| EAN / GTIN | 4031101599373 | |
| Numer producenta | 9193376 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |