Para rękawic odpornych na niską temperaturę Tegera® 517, rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094824 11
Rabat
73,98 PLN
Cena za 1 para
Cena obowiązuje do 15 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    54,58 PLN 73,98 PLN / 1 para
  • z 6 pary
    45,59 PLN 61,64 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
831 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Tegera
Oznaczenie producenta
Tegera® 517
Liczba par
1 para
Wersja, EN 388
EN388:2016
Odporność na ścieranie
1
Odporność na przecięcie (Coup Test)
1
Odporność na rozdzieranie
2
Wytrzymałość na przekłucie
1
Odporność na przecięcie (TDM)
X
Ochrona przed wstrząsami
Nie określono
Zimno konwekcyjne
1
Zimno kontaktowe
1
Wodoszczelność
1
Kod EN 388
1121X
Kolor
Zielony; Czarny
Rodzaj produktu
Rękawice
Zakres zastosowania
Ochrona przed zimnem
Rozmiar rękawic
11
Kształt
Obcisłe
Obszar zastosowania
Heavy Duty; Uniwersalne
Zapięcie
Mocowanie na rzepy
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Jednostka
Parowanie
Norma
EN 388; EN 511
Materiał podłoża
Poliester
Powłoka
bez powłoki
Z wyściółką
tak
Kategoria ochrony
II
Długość całkowita L
235 mm
Zawartość
Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094824 11
EAN / GTIN 7392626070721
Numer producenta 517-11
Producent/osoba odpowiedzialna Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Wykonanie:

Tegera® 517. Wodoodporne i wyściełane rękawice odporne na niską temperaturę ze skóry syntetycznej do precyzyjnych zastosowań podczas prac w zimnym i wilgotnym otoczeniu. Z zapięciem na rzep i wzmocnionymi opuszkami palców.

Zastosowanie:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

Norma:

EN 388; EN 511

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
Szczególnie obcisły krój. Wypadają o jeden numer mniejsze.