• Ostatnia szansa! Wkrótce już nie będzie częścią naszego asortymentu.

Para rękawic odpornych na niską temperaturę 3 677V, rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094811 11
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094811 11
EAN / GTIN 4029201140854
Numer producenta 3677V GR. 11
Producent/osoba odpowiedzialna Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu

Opis

Wykonanie:

3677V. Rękawice z bardzo ciepłą i przyjemną w dotyku wyściółką z akrylu. Najlepsza przyczepność w wilgotnych warunkach dzięki winylowej powłoce HPT®. Odporna na oleje i smary.

Zastosowanie:

Na wietrze, w niskich temperaturach albo w środowisku wilgotnym.

Norma:

EN 388; EN 511

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.