• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestaw rękawic jednorazowych, rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094787 10
Ustaw cenę 100 sztuki (PLN 0,84 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 965 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Ustaw cenę 100 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów
100 szt.
Odporność na działanie środków chemicznych
JKPT
Liczba sztuk
100 szt.
Typ
Typ B
Grubość
0,13 mm
Kolor
Niebieskie
Rodzaj produktu
Rękawice
Zakres zastosowania
Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic
10
Obszar zastosowania
Precyzja
Wersja
Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie
Jednorazowe
Jednostka
szt.
AQL (zaakceptowany poziom jakości)
1,5
Norma
EN 374:2016
Materiał podłoża
Nitril
Powłoka
bez powłoki
Z wyściółką
nie
Właściwości
Bez DMF; Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu; bez lateksu
Kategoria ochrony
III
Długość całkowita L
240 mm
masa całkowita
7 g
Zawartość
zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094787 10
EAN / GTIN 4062406369781
Numer producenta 094787 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jednorazowe rękawice nitrylowe ze strukturyzowanymi opuszkami palców. Bezpudrowe. AQL 1,5 (EN 374-2). Pudełko dystrybucyjne na 100 sztuk.
Zestaw rękawic jednorazowych w dozowniku. Kategoria III.

Norma:

Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chronią dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi, otarciami, pęcherzami i innymi obrażeniami powierzchniowymi.
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru.
  • W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania.
  • Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać.
  • Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.
  • Rękawice należy wyrzucić po jednorazowym użyciu.
  • Do prac precyzyjnych w zanieczyszczonym olejem i wilgotnym środowisku.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chronią przed zagrożeniami termicznymi, elektrycznymi ani przed przecięciem.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.