Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych Ultranitril 492 7

Nr art.: 094745 7
  • Właściwości rękawic: bez sylikonu; bez lateksu; Certyfikat do kontaktu z żywnością
  • klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374
  • EN 374.: Typ A (ACKL)

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 100
Właściwości rękawic bez sylikonu; bez lateksu; Certyfikat do kontaktu z żywnością
klasa ochrony Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374
rozmiar rękawic 7
EN 374. Typ A (ACKL)
Odporność na działanie środków chemicznych AJKOPT
EN 388. 3101X
materiał PVC
materiał podłoża Nitril
AQL 0,65
długość 320 mm
Grubość 0,38 mm
kolor zielone
zastosowanie wielorazowe
materiał podszewki welur bawełniany
Grubość ścianki 0,45 mm
norma/zarządzenie EN 374
nie zawierają silikonu tak
bez lateksu tak
Czas permeacji przy acetonie 99% <10 min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99% >480 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99% >480 min
Czas permeacji przy metanolu 99 % 10-30 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 % >480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 % 60-120 min
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
powłoka PCV
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094745 7

Opis

Wykonanie:

Rękawice ochronne kategorii III.
Ultranitril 492. Rękawice nitrylowe szczelne dla płynów. Produkowane w technologii dwuwarstwowej, co zapewnia dobrą odporność na chemikalia.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.