{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 100 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; Certyfikat do kontaktu z żywnością | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | |
rozmiar rękawic | 11 | |
EN 374. | Typ A (ACKL) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | AJKOPT | |
EN 388. | 3101X | |
materiał | PVC | |
materiał podłoża | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
długość | 320 mm | |
Grubość | 0,38 mm | |
kolor | zielone | |
zastosowanie | wielorazowe | |
materiał podszewki | welur bawełniany | |
Grubość ścianki | 0,45 mm | |
norma/zarządzenie | EN 374 | |
nie zawierają silikonu | tak | |
Czas permeacji przy acetonie 99% | <10 min | |
Czas permeacji przy cykloheksanie 99% | >480 min | |
Czas permeacji przy izopropanolu 99% | >480 min | |
Czas permeacji przy metanolu 99 % | 10-30 min | |
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 % | >480 min | |
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 % | 60-120 min | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
powłoka | PCV | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi |
Numer artykułu | 094745 11 |