Zestaw rękawic jednorazowych 8330 // TOUGH GRIP N, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094712 9
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 1,61 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 841 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 50 szt.
Seria TOUGH GRIP N
Oznaczenie producenta 8330 TOUGH GRIP N
Opakowanie karton
Odporność na działanie środków chemicznych JKOPST
Liczba sztuk 50 szt.
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 1
Odporność na przecięcie (Coup Test) 0
Odporność na rozdzieranie 0
Wytrzymałość na przekłucie 0
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Typ Typ A
Grubość 0,2 mm
Kod EN 388 1000X
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Uniwersalne
Zapięcie brak
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Jednostka szt.
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 1,5
Norma EN 374:2016; EN 388
Materiał podłoża Nitril
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Przyczepność przy zaoliwieniu
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 280 mm
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094712 9
EAN / GTIN 4059904041172
Numer producenta 8330 GR.L
Producent/osoba odpowiedzialna AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Wykonanie:

Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Możliwość obustronnego noszenia. Nie zawierają pudru. AQL 1,5 (EN 374-2).
8330 Touch Grip N. Zestaw jednorazowych rękawic nitrylowych w dozowniku z innowacyjną powierzchnią dla zapewnienia lepszego chwytania zaolejonych przedmiotów. Mocne i wytrzymałe.

Norma:

EN 374