Rękawice, para Cut C, Rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094660 8
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    57,28 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    47,75 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
5 618 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cut C
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 C
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 3
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) C
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Pianka nitrylowa
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 8
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Włókno specjalne
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Właściwości Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094660 8
EAN / GTIN 4067263113072
Numer producenta 094660 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice wykonane w nowej technologii włókien, nie zawierają włókien stalowych ani szklanych. Powlekane pianką nitrylową. Öko-Tex Standard 100.
HOLEX Cut C. Rękawice odporne na przecięcie zapewniające stopień ochrony przed przecięciem C wykonane w technologii dziewiarskiej 18 Gauge, do zastosowania podczas precyzyjnych czynności, gdy ryzyko przecięcia jest duże.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chronią dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi, otarciami, pęcherzami i innymi obrażeniami powierzchniowymi.
  • Do prac precyzyjnych w zanieczyszczonym olejem i wilgotnym środowisku.
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru. W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania. Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać. Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, termicznymi, elektrycznymi ani przed przecięciem.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.