{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | uvex C500 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
EN 388. | 4X42C | |
materiał podłoża | Poliamid, HPPE, szkło, wiskoza bambusowa | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Pełna powłoka | |
zakres zastosowania | Heavy Duty | |
kolor | antracytowy / limonkowy | |
rozmiar rękawic | 7 | |
masa | 93 g | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na przecięcie | |
Stopień ochrony przed przecięciem | C | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094555 7 | |
EAN / GTIN | 4048612040041 | |
Numer producenta | 6060007 |