Rękawice, para Precision Cut D PWIS, Rozmiar rękawic: 12

Nr art.: 094406 12
Nowy produkt
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    38,38 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    32,02 PLN / 1 para
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Precision Cut
Oznaczenie producenta
GARANT Precision Cut
Liczba par
1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388
D
Wersja, EN 388
EN388:2016
Odporność na ścieranie
3
Odporność na przecięcie (Coup Test)
X
Odporność na rozdzieranie
4
Wytrzymałość na przekłucie
1
Odporność na przecięcie (TDM)
D
Ochrona przed wstrząsami
Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni
Poliuretan (PU)
Kod EN 388
3X41D
Kolor
Szare; Czarny
Rodzaj produktu
Rękawice
Zakres zastosowania
Pomieszczenie czyste; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic
12
Obszar zastosowania
Precyzja
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Jednostka
Parowanie
Norma
EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża
Nylon
Powłoka
Wewnętrzna strona dłoni
Właściwości
Do ekranów dotykowych; Odporność na ścieranie; Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków; bez silikonu
Kategoria ochrony
II
Zawartość
Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094406 12
EAN / GTIN 4069515065443
Numer producenta 094406 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice odporne na przecięcie GARANT Precision Cut o dużej odporności na przecięcie. Wykonane w technologii 21 Gauge, najbardziej czułe rękawice GARANT – idealne do prac wymagających wysokiej precyzji. Ze wzmocnieniem w obszarze mięśnia zginacza kciuka. Nadają się do ekranów dotykowych.
Poziom ochrony przed przecięciem D. Z odporną na ścieranie powłoką PU. Bez silikonu, dlatego nadają się najlepiej do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym lub lakiernictwie.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do wymagających wysokiej precyzji prac lakierniczych i powlekania przeprowadzanych w czystych obszarach, które są podatne na zanieczyszczenia.
  • Zapobieganie powstawaniu wad powierzchni w wyniku przenoszenia cząstek lub materiałów.
  • Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, takimi jak ścieranie, skaleczenie, rozcięcie oraz przebicie dłoni w środowisku pracy.
  • Rękawice spełniają wymagania dotyczące odporności na przebicie, jednak nie nadają się do ochrony przed ostro zakończonymi przedmiotami, takimi jak igły do zastrzyków.
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru.
  • W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania.
  • Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać.
  • Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać kontaktu z olejami, smarami, kremami do skóry, środkami czyszczącymi, żywnością oraz innymi zanieczyszczeniami.
  • Nie używać do prac z użyciem silnych rozpuszczalników, w wysokich temperaturach ani z materiałami o ostrych krawędziach.
  • Nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, termicznymi oraz elektrycznymi.
  • Nie używać, jeśli istnieje ryzyko pochwycenia lub wciągnięcia przez ruchome części.
  • Zaprzestać używania rękawic po styczności z przedmiotem o ostrych krawędziach.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.