Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para rękawic Tegera® 9140, rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094388 8
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • Właściwości rękawic: Mocowanie na rzepy

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 6
Właściwości rękawic Mocowanie na rzepy
EN 388. 1121X
materiał podłoża poliester/sztuczna skóra
wariant powłoki Bez powłoki
Obszar zastosowania Uniwersalne
kolor szary / czarny / żółty
rozmiar rękawic 8
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
materiał Skóra syntetyczna
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094388 8
EAN / GTIN 7392626027336
Numer producenta 9140 GR.8
Producent/osoba odpowiedzialna Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Wykonanie:

Tegera® 9140. Rękawice z cienkiej skóry syntetycznej (0,5 mm Microthan®), bez podszewki. Grzbiety dłoni z poliestru z wentylowaną powierzchnią zapewniającą dobre oddychanie. Krótki model ze wzmocnionym palcem wskazującym i zapięciem na rzep.

Norma:

EN 388; EN 420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
Szczególnie obcisły krój. Wypadają o jeden numer mniejsze.