Handske, par Tegera® 9140 8

Article no.: 094388 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  280,12 / par
  • from 6 par
    NOK  233,45 / par
on request
På lager
33 styck i lager
  • Handskegenskap: kardborrlås

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 6
Handskegenskap kardborrlås
EN 388 1121X
Hållarmaterial Polyester/konstläder
Beläggningsvariant Ingen beläggning
användningsområde Allround
Färg grå / svart / gul
Handskstorlek 8
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material Syntetläder
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094388 8
EAN / GTIN 7392626027336
Manufacturer number 9140 GR.8

Beskrivelse

Utförande:

Tegera® 9140. Handske av tunt syntetläder (0,5 mm Microthan®), ovadderad. Handrygg av polyester med ventilerande yta för hög andningsförmåga. Kort modell med förstärkt pekfinger och kardborrfäste.

Norm:

EN 388; EN 420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Extra tight skärning. Välj en storlek större än den du brukar använda.