Para rękawic RewoMech 641, rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094377 8
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    153,17 PLN / 1 para
  • z 10 pary
    127,65 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
490 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta RewoMech 641
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 1
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Kod EN 388 1131X
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 8
Obszar zastosowania Uniwersalne
Zapięcie Mocowanie na rzepy
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN ISO 21420
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Bez DMF; Przyczepność na mokro; bez lateksu; oddychająca
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 240 mm
masa całkowita 90 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094377 8
EAN / GTIN 4008198764182
Numer producenta 064108141E
Producent/osoba odpowiedzialna KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Wykonanie:

RewoMech 641. Wytrzymała sztuczna skóra do ochrony podczas prac mechanicznych. Rękawice zapewniają użytkownikowi dobry chwyt również w przypadku mokrych części i chroni wewnętrzną część dłoni dzięki zastosowaniu bariery dla wilgotności z Tyvek® przed olejem i wilgocią. Mankiet posiada zapięcie na rzep. Rękawice są oddychające i stanowią alternatywę dla tradycyjnych rękawic skórzanych. Szczególnie polecane do obróbki metali i tworzyw sztucznych, mechaniki precyzyjnej, prac montażowych i transportowych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.