Para rękawic MASTER FIT, rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094303 11
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 12 pary
  • Etapy zamówienia: 12 pary
na zamówienie
w magazynie
660 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MASTER FIT
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Nitril; Poliuretan (PU)
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kod EN 388 4131X
Kolor Niebieskie; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 11
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja; Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
AQL (zaakceptowany poziom jakości) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Technologia dziewiarska (dokładność) 15G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Lycra®; Poliamid
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Bez DMF; Do ekranów dotykowych; Odporność na ścieranie; Produkt przyjazny dla skóry alergików; Wypustki
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 255 mm
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094303 11
EAN / GTIN 4062406295462
Numer producenta 094303 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice montażowe MASTER FIT. Z innowacyjną powłoką poliuretanowo-nitrylową na bazie wody dla najwyższej precyzji, elastyczności i chwytności w suchym otoczeniu roboczym. Powierzchnia wnętrza dłoni o delikatnej strukturze dzięki czasochłonnemu procesowi uszlachetniania. Nadają się do ekranów dotykowych, co umożliwia korzystanie ze smartfonów i innych urządzeń z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawic. Wysoka trwałość dzięki bardzo wysokiej odporności na ścieranie. Bez dimetyloformamidu, z certyfikatem Öko-Tex. Wnętrze dłoni pokryte wypustkami.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chronią dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi, otarciami, pęcherzami i innymi obrażeniami powierzchniowymi.
  • Do prac precyzyjnych z suchymi i lekko zaolejonymi obrabianymi elementami.
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru.
  • W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania.
  • Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać.
  • Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.
  • Chroni dłonie przed ciepłem kontaktowym do 100 stopni Celsjusza.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, termicznymi, elektrycznymi ani przed przecięciem.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.