Para rękawic, Rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094213 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
w magazynie
18 444 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Basic
Oznaczenie producenta Montagehandschuh HOLEX Basic
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Kod EN 388 3121X
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 8
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
AQL (zaakceptowany poziom jakości) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Technologia dziewiarska (dokładność) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Poliester
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Właściwości Produkt przyjazny dla skóry alergików
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094213 8
EAN / GTIN 4067263202493
Numer producenta 094213 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice montażowe HOLEX Basic. Szczególnie lekkie i elastyczne, z trwałą powłoką z poliuretanu. Do prac precyzyjnych w suchym otoczeniu. Dobre wyczucie i wysoka precyzja.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
Przyjazne dla środowiska, opakowanie w 100% wolne od plastiku.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru. W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania. Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać. Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.
  • Chronią dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi, otarciami, pęcherzami i innymi obrażeniami powierzchniowymi.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, termicznymi, elektrycznymi ani przed przecięciem.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chronią dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi, otarciami, pęcherzami i innymi obrażeniami powierzchniowymi.
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru. W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania. Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać. Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.
  • Do prac precyzyjnych w zanieczyszczonym olejem i wilgotnym środowisku.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi ani przed przecięciem.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.