{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Feinstrickhandschuh 6101 | |
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni | Polichlorek winylu (PCW) | |
| Kod EN 388 | 2142X | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Nylon | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Rozmiar rękawic | 10 | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 10G | |
| Norma | EN 388 | |
| Materiał podłoża | Bawełna; Nylon | |
| Powłoka | Wewnętrzna strona dłoni | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Bez DMF; Wypustki | |
| Kategoria ochrony | II | |
| masa całkowita | 28,2 g | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094210 10 | |
| EAN / GTIN | 4059904101364 | |
| Numer producenta | 6101 GR.10, BUND WEIß | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |