Jednoczęściowa szczęka EB, Rozmiar 250, Zestaw 3 szczęk, hartowana

Nr art.: 094002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 094002
EAN / GTIN 4019208023625
Numer producenta 094002
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

Więcej informacji:

  • Jednoczęściowa szczęka EB, rozmiar 250, zestaw 3 szczęk, hartowany

Cecha szcz.:

  • Liczba pieczyń: 3
  • Wersja z pokrywą: EB
  • szczęki szerokie: 26 mm
  • średnica otworu: 13 mm
  • Rozmiar karmy: 250
  • Masa: 1 135 kg
  • Rozmiar: 250
  • Wysokość szczęek: 70 mm
  • Wysokość szczęk nad korpusem: 41 mm
  • Wysokość stopnia mocowania 1: 56 mm
  • Długość szczęk: 114 mm
  • Zakres dostawy: Zestaw
  • głębokość otworu: 19,5 mm